IGO
IGOスマートタイ
ポリエチレン製のタイです。
用途
食品の袋止めから工業製品の結束まで幅広くお使いいただけます。
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000本)
全12種類を絞り込む
色
選択してください
ピンク
白
緑
赤
青
黄
黒
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946551
PEYE-0408
100×85×25
黄
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946560
PEWH-0410
100×110×25
白
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946569
PEPI-0408
100×85×25
ピンク
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946578
PERE-0410
100×110×25
赤
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946587
PEWH-0415
120×160×30
白
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946612
PEWH-0408
100×85×25
白
8cm
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946621
PEPI-0412
130×120×25
ピンク
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946648
PEBK-0415
120×160×30
黒
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946691
PEBL-0412
130×120×25
青
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946700
PEPI-0415
120×160×30
ピンク
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946709
PEGR-0408
100×85×25
緑
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03946718
PERE-0408
100×85×25
赤
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください