IGO
IGOゴムバンド#10
1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1
色
アメ色
折径(mm)
35
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03952826
RB10-1F-A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください