OPPテープカッター

OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)OPPテープカッター - デザインフィル(ミドリ)

軽い力でテープの切り口がきれいにカットできるテープカッターです。
貼り戻り防止用のローラーがついているため、使い終わりのテープが巻芯側に戻ることなく、毎回の使用時にテープの端がすぐに見つかります。そのため、テープの先端がつかみやすく、ストレスなく連続で使用できます。
また、ローラーが開閉するためテープの付け替え作業も簡単。刃が露出しないアームカバー付きの安全設計です。
刃は、特殊加工でシャープな切れ味。刃を入れ替えて使える両刃仕様で2倍使えます。ストラップ穴付きで紐やチェーンなどで吊り下げて収納可能です。
※テープ幅が48mmを超えるテープはご使用いただけません。

材質(本体)
ポリカーボネート・グラスファイバー・POM
本体サイズ(mm)
H91×W74×D45
最大テープ幅(mm)
48
素材
刃:ステンレス
適合替刃
35612006
内容量
1個
注意
※本商品は刃物です。刃が人体に触れないように十分にご注意ください。
※6才未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35609006 762308607623086035609006黒
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
地域運賃
35610006 762308697623086935610006カーキ
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
35611006 762308787623087835611006ベージュ
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする