曜日別特売
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869

35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869
35610006 OPPテープカッター デザインフィル(ミドリ) 76230869

OPPテープカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色カーキ
内容量1個注文コード76230869品番35610006
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

軽い力でテープの切り口がきれいにカットできるテープカッターです。
貼り戻り防止用のローラーがついているため、使い終わりのテープが巻芯側に戻ることなく、毎回の使用時にテープの端がすぐに見つかります。そのため、テープの先端がつかみやすく、ストレスなく連続で使用できます。
また、ローラーが開閉するためテープの付け替え作業も簡単。刃が露出しないアームカバー付きの安全設計です。
刃は、特殊加工でシャープな切れ味。刃を入れ替えて使える両刃仕様で2倍使えます。ストラップ穴付きで紐やチェーンなどで吊り下げて収納可能です。
※テープ幅が48mmを超えるテープはご使用いただけません。

色
カーキ
材質(本体)
ポリカーボネート・グラスファイバー・POM
本体サイズ(mm)
H91×W74×D45
最大テープ幅(mm)
48
素材
刃:ステンレス
適合替刃
35612006
注意
※本商品は刃物です。刃が人体に触れないように十分にご注意ください。
※6才未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする