XS メジャー<1.5m>
サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのメジャーです。縦横38mmのコンパクトボディながら1.5mの計測が可能。巻き癖が付きにくく、伸び縮みが少ない「グラスファイバーテープ」を使用しているので使い心地も抜群です。
- 材質
- 本体:ポリカーボネート・PP メジャー:PVC・グラスファイバー
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 38×38×11
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
裁縫道具/裁縫用品 の新着商品
カテゴリ


























