35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501

35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501
35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501
35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501
35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501
35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501
35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501
35531006 XS メジャー<1.5m> デザインフィル(ミドリ) 76230501

XS メジャー<1.5m>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
76230501
品番
35531006
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのメジャーです。縦横38mmのコンパクトボディながら1.5mの計測が可能。巻き癖が付きにくく、伸び縮みが少ない「グラスファイバーテープ」を使用しているので使い心地も抜群です。

材質
本体:ポリカーボネート・PP メジャー:PVC・グラスファイバー
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
38×38×11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする