熱中症警告シール

熱中症警告シール - サクラクレパス

外気温が約32℃を超えると"熱中症注意"という文字が現れます。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。

用途
熱中症の注意喚起
高さ(mm)
1
質量(g)
4
縦(mm)
150
横(mm)
80
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231971839217
¥500
¥499
¥549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする