サクラクレパス
熱中症警告シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76231971
品番
839217
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外気温が約32℃を超えると"熱中症注意"という文字が現れます。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。
用途
熱中症の注意喚起
高さ(mm)
1
質量(g)
4
縦(mm)
150
横(mm)
80