ダブルクリップファイル
タテ・ヨコ自由自在!便利なクリップファイル!
中身が透けない不透明表紙を採用した、個人情報の保護に最適なクリップファイルです。訪問先や共有スペースでも書類内容を見られにくく、安心して持ち運べます。表紙は360°折り返し可能で、立ったままでも安定して書き込みができます。滑り止め付きクリップが書類をしっかり固定し、ズレを防ぎます。ダブルクリップ仕様により、A4はタテ・ヨコ両対応、A3はヨコ向きで挟むことが可能です。図面やスケジュール表など大きな資料にも対応し、現場やオフィスで幅広く活躍する実用性の高いファイルです。
- 用途
- 訪問先や共有スペースで書類をあつかうときに。立ったままの書き込みにも。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- 約240×315×12
- 内容量
- 1個
注意
※―ファイリング の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76231998 ダブルクリップファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231998-260421-02.jpg)
![注文コード:76231998 ダブルクリップファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231998-260421-04.jpg)
![注文コード:76231998 ダブルクリップファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231998-260421-06.jpg)
![注文コード:76231998 ダブルクリップファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76231998-260421-08.jpg)












