A4 スタンド付クリップボード
書類をまとめやすい、標準のA4サイズ
日々のワークスタイルに自然と馴染む定番サイズです。
頑丈で長持ちする金属クリップ
上向きに開く構造で、少ない力で扱えます。
角を守って、紙をまっすぐキープ
角の折れや丸まりを防止して、見た目もキレイ。
立てて飾る・見せるが簡単にできる、手に優しい、丸みのある四隅
角の破損を防ぎ、長くきれいに使えます。
資料を立てて、作業が進む
目線を大きく動かさずに資料を確認でき、作業が続けやすい。
軽量で強いパネル素材を採用
移動しながらでも持ちやすく、筆記面も安定。
- 材質
- PP 鉄
- 質量(g)
- 260
- 収納サイズ
- A4
- 寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 315×225×15
- 機能
- スタンド付き
- 収納枚数(枚)
- 最大40
- ペンホルダーの有無
- 無し
- 内容量
- 1個
ファイリング の新着商品
カテゴリ



























