曜日別特売

タテヨコ兼用 A4クリップボード

タテヨコ兼用 A4クリップボード - nusignタテヨコ兼用 A4クリップボード - nusignタテヨコ兼用 A4クリップボード - nusignタテヨコ兼用 A4クリップボード - nusignタテヨコ兼用 A4クリップボード - nusignタテヨコ兼用 A4クリップボード - nusignタテヨコ兼用 A4クリップボード - nusignタテヨコ兼用 A4クリップボード - nusign

クリップボードの、新しい合理性
タテ・ヨコをスマートに切り替え。
書類をまとめやすい、標準のA4サイズ
日々のワークスタイルに自然と馴染む定番サイズです。
頑丈で長持ちする金属クリップ
上向きに開く構造で、少ない力で扱えます。
手に優しい、丸みのある四隅
角の破損を防ぎ、長くきれいに使えます。
軽量で強いパネル素材(発泡PP)を採用
移動しながらでも持ちやすく、筆記面も安定。

材質
PP 鉄
質量(g)
182
収納サイズ
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
319×225×20
機能
クリップ可動式
収納枚数(枚)
最大40
ペンホルダーの有無
無し
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DLI-NCB502PK 0276287802762878DLI-NCB502PKオレンジ
オープン
¥1,000
¥1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
DLI-NCB502WH 0276295702762957DLI-NCB502WHホワイト
オープン
¥1,000
¥1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
DLI-NCB502NA 0276299102762991DLI-NCB502NAネイビー
オープン
¥1,000
¥1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
DLI-NCB502GR 0276301802763018DLI-NCB502GRグリーン
オープン
¥1,000
¥1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする