E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L
【エアホール生地】微細な通気孔が施された通気性の良い生地。汗をかいても蒸れにくく、さらりと快適な着心地を実現。しなやかな生地はシワになりにくく、美しいボディシルエットをキープします。【ドローコード】裾丈の調整が可能なドローコードを装備。【ファスナー付きサイドポケット】収納物の落下を防止するファスナー付きポケット。
- 用途
- 【通気性の良いエアホール生地採用の日焼け対策ウェア】フードを被れば、耳や首裏の日焼け対策も可能。また、帽子や偏光グラスを装着したままでの脱ぎ着が可能なフロントファスナー仕様。伸縮性にも優れるため、釣りのアクティブな動きを妨げません。
- サイズ
- 3L
- 裄丈(cm)
- 92
- 身幅(cm)
- 61
- 身丈(cm)
- 72
- 内容量
- 1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のサイズ・カラーをよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調と異なる場合があります。春夏 トップス の新着商品
カテゴリ




























