曜日別特売
ライトグレー E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L EverGreen INTERNATIONAL 76231779

ライトグレー E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L EverGreen INTERNATIONAL 76231779
ライトグレー E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L EverGreen INTERNATIONAL 76231779
ライトグレー E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L EverGreen INTERNATIONAL 76231779
ライトグレー E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L EverGreen INTERNATIONAL 76231779
ライトグレー E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L EverGreen INTERNATIONAL 76231779

E.G.エアリーフーディーシャツ サイズ3L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1着注文コード76231779品番ライトグレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

【エアホール生地】微細な通気孔が施された通気性の良い生地。汗をかいても蒸れにくく、さらりと快適な着心地を実現。しなやかな生地はシワになりにくく、美しいボディシルエットをキープします。【ドローコード】裾丈の調整が可能なドローコードを装備。【ファスナー付きサイドポケット】収納物の落下を防止するファスナー付きポケット。

用途
【通気性の良いエアホール生地採用の日焼け対策ウェア】フードを被れば、耳や首裏の日焼け対策も可能。また、帽子や偏光グラスを装着したままでの脱ぎ着が可能なフロントファスナー仕様。伸縮性にも優れるため、釣りのアクティブな動きを妨げません。
色
ライトグレー
サイズ
3L
裄丈(cm)
92
身幅(cm)
61
身丈(cm)
72
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のサイズ・カラーをよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする