【空容器】 フィエスタ ヘアトニック 200mL 業務用
社会に環境にやさしい「フィエスタ」。ボトルを握らず、衛生的に使用できるポンプノズルタイプを採用。スリムなので狭いスペースにもおすすめです。2Lラベルと容器の色を合わせ、補充時の入れ間違いなどのミスを低減します。容量:200mL。吐出量:0.5mL。
- 用途
- フィエスタヘアトニック専用空容器
- 容器
- 空ボトル
- 吐出量(mL/回)
- 0.5
- 内容量
- 1個(200mL)
注意
※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時は使用をやめる。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※誤飲に注意する。洗剤 の新着商品
カテゴリ