SARAYA(サラヤ)
カートリッジボトル
アルコール消毒用カートリッジボトルとして。
用途
ジェル用
トラスコ品番
693-5193
材質
PP、PE
幅(mm)
104
高さ(mm)
220
奥行(mm)
70
容量(L)
1.2
使用液
アルソフト
内容量
1箱(12個)
注意
※詰替え用空ボトル
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962890
42198
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください