SARAYA(サラヤ)
スタイリッシュボトル 泡石けん用詰替ボトル
手押しのポンプ付きカートリッジボトルです。
ディスペンサー(GUD-1000-PHJ)でもお使いいただけます。
トラスコ品番
363-4842
材質
ボトル:PET/ポンプ:PP
幅(mm)
78
容量(mL)
500
高さ(mm)
192
タイプ
吐出タイプ:泡状/詰替用
奥行(mm)
73
内容量
1箱(12個)
注意
※薬液は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963678
21706
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください