SARAYA(サラヤ)
手指消毒剤用1Lポンプボトル
手指消毒用アルコール用の手押しのポンプ付カートリッジボトルです。
「アルコール手指消毒剤」を利用者に伝わりやすくデザインしたボトルです。
トラスコ品番
434-4198
材質
ボトル:PE、ポンプ:PP
幅(mm)
97
高さ(mm)
196
タイプ
空ボトル
奥行(mm)
86
容量(L)
1
噴射量(mL/回)
約2.7
内容量
1箱(10個)
注意
※薬液は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04965952
21704
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください