曜日別特売

管理用タービンメーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は接続口径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
JIS10K40Aフランジ
注文コード
77436935
品番
TBZ60-0-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
接続口径
JIS10K40Aフランジ
質量(kg)
5.3
寸法H(mm)
150
寸法D(Φmm)
140
寸法d(Φmm)
105
仕様
【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3
材質
本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金
色
本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)
使用温度範囲(℃)
(-)10~60
出力
オープンコレクター出力 2系統
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可
測定対象気体
都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)
精度
±1%FSかつ±3%RS
入力
右入り(右→左)
表示部
実流量を液晶表示
保護等級
IPX2
寿命
7年(新品交換にて対応願います)
ケース構造
防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
警告
電池寿命時 積算表示最上位桁点滅
取付姿勢
水平、垂直(表示部は回転可能)
流れ方向
ガス/上下左右と自由
流量範囲(m3/h)
6~60
圧力損失
低圧時 250Pa以下13Aガス(密度0.8Kg/m3、15℃)(150KPaの13Aガス使用時、600Pa以下)
最大使用圧力(kPa)
980
寸法a-Φb(mm)
4-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする