- 用途
- eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ
- 色(本体)
- ブルー
- 付属品
- スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター、電源コード
- 質量(kg)
- スタンド含む:約4.5、スタンド無し:約4.1
- サイズ
- 27インチ
- 消費電力(W)
- 40
- 表面処理
- ノングレア
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 613×170×481(スタンド含む)・613×60×363(スタンド無し)
- コントラスト比
- 1000:1
- 最大解像度
- 2560×1440
- 表示色
- 1677万色
- 視野角
- 178°/178°
- 応答速度
- 1ms(GTG)
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- スピーカー
- 1W+1W
- アスペクト比
- 16:9
- 最大輝度(cd/m2)
- 400
- パネル駆動方式
- IPS
- リフレッシュレート(Hz)
- 180