マット調ミニショルダー

マット調ミニショルダー - Mobby'sマット調ミニショルダー - Mobby'sマット調ミニショルダー - Mobby'sマット調ミニショルダー - Mobby'sマット調ミニショルダー - Mobby'sマット調ミニショルダー - Mobby'sマット調ミニショルダー - Mobby'sマット調ミニショルダー - Mobby's

必要なものだけをスマートに持てるミニショルダーバッグ。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
約410gの軽量設計で旅行やショッピングでも疲れにくい。
シンプルで飽きのこないデザイン。

仕様
背面:オープンポケット、正面フラップ内側:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット
質量(g)
410
寸法(cm)
26×16×6
生地
【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
内容量
1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例7743784533798-16アイボリー
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
使用例7743790633798-01クロ
6,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする