33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845

使用例

33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845
33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845
33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845
33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845
33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845
33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845
33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845
33798-16 マット調ミニショルダー Mobby's 77437845

マット調ミニショルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1本注文コード77437845品番33798-16
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

必要なものだけをスマートに持てるミニショルダーバッグ。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
約410gの軽量設計で旅行やショッピングでも疲れにくい。
シンプルで飽きのこないデザイン。

アイボリー
仕様
背面:オープンポケット、正面フラップ内側:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット
質量(g)
410
寸法(cm)
26×16×6
生地
【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする