マット調サコッシュ

マット調サコッシュ - Mobby'sマット調サコッシュ - Mobby'sマット調サコッシュ - Mobby'sマット調サコッシュ - Mobby'sマット調サコッシュ - Mobby'sマット調サコッシュ - Mobby'sマット調サコッシュ - Mobby'sマット調サコッシュ - Mobby's

薄型で身体に沿うデザインの軽いサコッシュ。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
シンプルで飽きのこないデザインで男女問わずご使用いただけます。
ショルダーベルトを外して、ポーチとしても使えます。

仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×2、着脱式ショルダーベルト
質量(g)
150
寸法(cm)
27×17×1
生地
【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
内容量
1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例7743787033799-16アイボリー
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
使用例7743788833799-01クロ
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする