33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888

使用例

33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888
33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888
33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888
33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888
33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888
33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888
33799-01 マット調サコッシュ Mobby's 77437888

マット調サコッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クロ
内容量1本注文コード77437888品番33799-01
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

薄型で身体に沿うデザインの軽いサコッシュ。
光沢を抑えた落ち着いた質感でカジュアルからきれいめまで幅広く対応します。
シンプルで飽きのこないデザインで男女問わずご使用いただけます。
ショルダーベルトを外して、ポーチとしても使えます。

クロ
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:オープンポケット×2、着脱式ショルダーベルト
質量(g)
150
寸法(cm)
27×17×1
生地
【本体】PVC(光沢を抑えたマット調)【内装】ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする