Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0)
MPP 2.0準拠!Windows端末用のスタイラスペン!
Microsoftの「MPP 2.0」に対応した、Windows専用の高性能スタイラスペンです。4096段階の筆圧感知と傾き検知機能により、紙に書くような自然で繊細な表現が可能です。Surfaceシリーズをはじめ多くの対応端末で設定不要ですぐに使用でき、イラスト制作やノート取り、資料への書き込みまで幅広く活躍します。USB Type-C充電式で電池交換の手間がなく、サイドボタンには右クリックや消しゴム機能を搭載しています。パームリジェクション機能により手を置いたまま快適に書け、低遅延で安定した書き心地を実現します。ICT教育やビジネスシーンまで幅広く対応する、高精度なスタイラスペンです。【対応機種】Microsoft Surfaceシリーズ(Surface Pro シリーズ・Surface Laptop シリーズ・Surface Book シリーズ・Surface Go シリーズ)・その他MPP (Microsoft Pen Protocol) 2.0対応デバイス【商品仕様】対応プロトコル: MPP 2.0 (Microsoft Pen Protocol 2.0)、筆圧感知: 対応 (4096段階)、傾き検知: 対応、パームリジェクション機能: 対応、電池タイプ: 充電式、充電方式: USB-C (5V / 0.2A)、バッテリー容量: 90mAh、充電時間: 約60分、駆動時間: 約80時間
- セット内容
- 本体×1、USBケーブル×1、交換用ペン先×2
- 材質
- アルミ
- 寸法(mm)
- 約Φ9.2×155
- 内容量
- 1本
注意
※本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しています。スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ







![注文コード:77438220 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438220-260421-02.jpg)
![注文コード:77438220 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438220-260421-04.jpg)
![注文コード:77438220 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438220-260421-06.jpg)
![注文コード:77438220 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438220-260421-08.jpg)








