曜日別特売
91439 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) アーテック[学校教材・教育玩具] 77438220

91439 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) アーテック[学校教材・教育玩具] 77438220
91439 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) アーテック[学校教材・教育玩具] 77438220
91439 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) アーテック[学校教材・教育玩具] 77438220
91439 Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0) アーテック[学校教材・教育玩具] 77438220

Windows用充電式スタイラスペン(MPP2.0)91439

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77438220
品番
91439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098

MPP 2.0準拠!Windows端末用のスタイラスペン!
Microsoftの「MPP 2.0」に対応した、Windows専用の高性能スタイラスペンです。4096段階の筆圧感知と傾き検知機能により、紙に書くような自然で繊細な表現が可能です。Surfaceシリーズをはじめ多くの対応端末で設定不要ですぐに使用でき、イラスト制作やノート取り、資料への書き込みまで幅広く活躍します。USB Type-C充電式で電池交換の手間がなく、サイドボタンには右クリックや消しゴム機能を搭載しています。パームリジェクション機能により手を置いたまま快適に書け、低遅延で安定した書き心地を実現します。ICT教育やビジネスシーンまで幅広く対応する、高精度なスタイラスペンです。【対応機種】Microsoft Surfaceシリーズ(Surface Pro シリーズ・Surface Laptop シリーズ・Surface Book シリーズ・Surface Go シリーズ)・その他MPP (Microsoft Pen Protocol) 2.0対応デバイス【商品仕様】対応プロトコル: MPP 2.0 (Microsoft Pen Protocol 2.0)、筆圧感知: 対応 (4096段階)、傾き検知: 対応、パームリジェクション機能: 対応、電池タイプ: 充電式、充電方式: USB-C (5V / 0.2A)、バッテリー容量: 90mAh、充電時間: 約60分、駆動時間: 約80時間

セット内容
本体×1、USBケーブル×1、交換用ペン先×2
材質
アルミ
寸法(mm)
約Φ9.2×155
注意
※本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする