【涼】丸天 作業帽子 ネイビー
作業帽子の定番として人気な丸天型。メッシュ部を大きく採用し通気性を高めハイスペックな機能を従来のベーシックなデザインに落とし込んだモデルです。吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
- 用途
- 作業中の暑熱対策に。
- 寸法(mm)
- 185×230×90
- 色
- ネイビー
- サイズ
- F(L)
- 質量(g)
- 40
- 調節方式
- アジャスターレール
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。しょうひ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,240/税込¥1,364 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
キャップ の新着商品
カテゴリ

































