キャップたれ付 兼用 ネイビー

キャップたれ付 兼用 ネイビー - 住商モンブランキャップたれ付 兼用 ネイビー - 住商モンブラン

毛髪混入防止対策の機能もかわいさも兼ね備えた、たれ付きの男女兼用キャップ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

材質
オニベジツイル たれ:メッシュ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
56~62
性別
男女兼用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769852OV9004-9-F
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする