ナカバヤシ
手動鉛筆削りmini/アイムドラえもん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77438491
品番
DPS-H401-DR
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命。(平刃との比較)
・場所をとらないコンパクトサイズ。
・ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出する構造で、指を挟む心配なし。
用途
コンパクトな手の平サイズで場所をとることなく使用可能。耐久性の高いスパイラル刃を採用し軽快感のある削り心地です。
仕様
●本体寸法:W48xD99xH86mm ●本体質量:約110g ●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆:外径6.5~8mmまでの木質鉛筆・ 色鉛筆(六角/丸/三角対応)●最短切削可能長:約40mm