曜日別特売

南天串

南天串 - 神堂南天串 - 神堂南天串 - 神堂南天串 - 神堂

難を転ずる縁起のいい南天モチーフの飾り串です。

用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
材質
竹・木
幅(mm)
6
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(10本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774441096169赤7
¥150
¥129
¥142(税込)
8日以内出荷
774441186170赤/黒7
¥150
¥129
¥142(税込)
8日以内出荷
774441276167赤9
¥150
¥129
¥142(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする