曜日別特売
6167 南天串 神堂 77444127

※使用例

6167 南天串 神堂 77444127
6167 南天串 神堂 77444127

南天串

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は色・全長が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
色
赤
全長(cm)
9
注文コード
77444127
品番
6167
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

難を転ずる縁起のいい南天モチーフの飾り串です。

用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
色
赤
全長(cm)
9
材質
竹・木
幅(mm)
6
直径(mm)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする