神堂
ピンチョス楊枝
フィンガーフードにはなくてはならないピック。サーフボード状のお洒落に映るフォルムで食材を引き立てます。
用途
ピンチョス フィンガーフード ピンチョス楊枝 使い捨て
材質
木
幅(mm)
5
厚さ(mm)
1.5
全長(cm)
8
内容量
1セット(1000本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77443068
16209
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください