曜日別特売
16209 ピンチョス楊枝 神堂 77443068

ピンチョス楊枝

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1セット(1000本)
注文コード
77443068
品番
16209
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

フィンガーフードにはなくてはならないピック。サーフボード状のお洒落に映るフォルムで食材を引き立てます。

用途
ピンチョス フィンガーフード ピンチョス楊枝 使い捨て
材質
木
幅(mm)
5
厚さ(mm)
1.5
全長(cm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする