BLACK-L TRV099 ステルスCEインナー RSタイチ 77445850

TRV099 ステルスCEインナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード77445850品番BLACK-L
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。
強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。
プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。
プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。
標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。
・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)
・CE Lv.2プロテクター(背中)
・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用

用途
バイク用プロテクター
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
64
前身丈(cm)
55
色
ブラック
材質(表地)
ポリエステル 100%
後身丈(cm)
69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする