曜日別特売

料理のいろは ミニオイルポット

料理のいろは ミニオイルポット - ヨシカワ料理のいろは ミニオイルポット - ヨシカワ料理のいろは ミニオイルポット - ヨシカワ

ステンレス製で衛生的。
少量の油を取り分けたり、フライパンにとった多めの油を戻すときにも便利な小型のオイルポット。

材質
本体・ツマミ/18-8ステンレス、フタ・取っ手/ステンレス
容量(mL)
300
質量(g)
160
縦×横×高さH(mm)
77×95×106
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77457059YJ2786
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする