曜日別特売
YJ2786 料理のいろは ミニオイルポット ヨシカワ 77457059

YJ2786 料理のいろは ミニオイルポット ヨシカワ 77457059
YJ2786 料理のいろは ミニオイルポット ヨシカワ 77457059
YJ2786 料理のいろは ミニオイルポット ヨシカワ 77457059

料理のいろは ミニオイルポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457059
品番
YJ2786
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ステンレス製で衛生的。
少量の油を取り分けたり、フライパンにとった多めの油を戻すときにも便利な小型のオイルポット。

材質
本体・ツマミ/18-8ステンレス、フタ・取っ手/ステンレス
容量(mL)
300
質量(g)
160
縦×横×高さH(mm)
77×95×106

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする