CONDOR(山崎産業)
楽起(らっきぃ)MTベースマット
楽起MT専用のベースマット。
材質
表面:ポリエステル、バッキング:アクリル
幅(mm)
465
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
180
奥行(mm)
765
内容量
1枚
注意
※対応機種:MT横型、MT縦型、MT介助バー型、MTワイド縦型、MTワイド介助バー型
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462975
YM-158L-PT
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください