CONDOR(山崎産業)
楽起(らっきぃ)MTベースマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77462975
品番
YM-158L-PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
楽起MT専用のベースマット。
材質
表面:ポリエステル、バッキング:アクリル
幅(mm)
465
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
180
奥行(mm)
765
注意
※対応機種:MT横型、MT縦型、MT介助バー型、MTワイド縦型、MTワイド介助バー型