曜日別特売

トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付

トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 - CONDOR(山崎産業)

ま~るいシャリっとふさふさ繊維で便器がゴシゴシ洗える!
シャリっとふさふさアミ目繊維が防汚コートをキズつけない
水だけでも汚れが落ちる!

仕様
ケース付き
材質
ケース/ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル/ポリプロピレン(抗菌加工)、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)0
幅(mm)
113
高さ(mm)
367
質量(g)
132
奥行(mm)
118
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462905-
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする