曜日別特売
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905

- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905
- トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付 CONDOR(山崎産業) 77462905

トイレバスボンくん シャリっとふさふさブラシケース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77462905
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ま~るいシャリっとふさふさ繊維で便器がゴシゴシ洗える!
シャリっとふさふさアミ目繊維が防汚コートをキズつけない
水だけでも汚れが落ちる!

仕様
ケース付き
材質
ケース/ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル/ポリプロピレン(抗菌加工)、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)0
幅(mm)
113
高さ(mm)
367
質量(g)
132
奥行(mm)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする