JSクマデブラシ
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
芝の落ち葉掃除やデッキ、石畳、タイルの隙間のお掃除に。
側溝の掃除と掻き出しにも使用可能です。
- 用途
- 芝の落葉清掃、デッキ、石畳、タイルの隙間や側溝の掻き出しに
- 仕様
- 継柄(3本柄)脱着可
- 材質
- 甲:PP、毛:PVC、ハンドル:アルミパイプ(Φ約22mm)
- 幅(mm)
- 420
- 高さ(mm)
- 1300
- 質量(g)
- 755
- 内容量
- 1本
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。
ホウキ の新着商品
カテゴリ


































