曜日別特売
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756

CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756
CL983-000J-MB JSクマデブラシ CONDOR(山崎産業) 77462756

JSクマデブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77462756
品番
CL983-000J-MB
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。
芝の落ち葉掃除やデッキ、石畳、タイルの隙間のお掃除に。
側溝の掃除と掻き出しにも使用可能です。

用途
芝の落葉清掃、デッキ、石畳、タイルの隙間や側溝の掻き出しに
仕様
継柄(3本柄)脱着可
材質
甲:PP、毛:PVC、ハンドル:アルミパイプ(Φ約22mm)
幅(mm)
420
高さ(mm)
1300
質量(g)
755
注意
※JS・JPシリーズのヘッドと互換性があります。
※JSフリーハンドルEX-Sのヘッドは装着できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする