モイストラボ ミネラルファンデーション<ナチュラルオークル>

モイストラボ ミネラルファンデーション<ナチュラルオークル> - 明色化粧品モイストラボ ミネラルファンデーション<ナチュラルオークル> - 明色化粧品

敏感肌対応の乾燥による肌負担を考えたパウダーファンデーション。化学合成成分を含まない天然ミネラル由来100%にこだわり、シンプル成分で肌にやさしい使い心地。8つの無添加処方。軽いつけ心地で、毛穴くすみをふんわりカバー。時間がたってもキレイが続きます。クレンジング不要で洗顔料で簡単OFF。1個で6つの効果で簡単時短に肌悩みをカバー。SPF50 PA++++。03ナチュラルオークル(自然で健康的な色)

ナチュラルオークル内容量1個
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。 傷・はれもの・湿疹等、お肌に異常のあるときは、お使いにならないでください。誤って目に入ったときは、こすらずにすぐに洗い流してください。 使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状が悪化することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774625014902468231056
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする