曜日別特売

冷風機

冷風機 - マリンテック

ひんやり涼しく!夏を快適に過ごす新提案!
業界初!リア3枚+フロント5枚の二層ファンブレード
風量最大4.4m/s
前後独立駆動のデュアルモーターにより、振動を抑えながら安定送風
約30dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適
1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル
強力冷却モードで室温より最大-10℃のひんやり体感を実現
最大12時間の連続冷却可能
1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能
水がなくなると自動停止する空焚き防止機能搭載
透明水位窓付きで残量確認も簡単
風量とミスト量はそれぞれ3段階調整可能
上下ルーバーを手動で最大110°調整可能
マイナスイオン&銀イオン抗菌加工タンク搭載
タッチ操作&8m遠隔操作可能なリモコン付き
2-8時間切タイマー搭載
ON/OFF可能な6色LEDライト搭載
消費電力わずか9W!
USB Type-C給電式

付属品
USB Type-Cケーブル・リモコン
材質
ABS+PP
寸法(mm)
181×150×270
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
9
騒音値(dB)
約30以下
タンク容量(mL)
1000
風量調整
3段階
LED
6色
操作方法
タッチ/リモコン
モード
送風/加湿/冷却
風向
最大110°
調節方式
【ミスト】3段階
給電端子
USB Type-C
タイマー機能
2/4/6/8時間
内容量
1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77461505CAM-003
7,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする