メタルスイベル
ボート用シートに回転機能を追加できる、スチール製スイベルベースです。
キャスティングシート・フォールディングシート・ペデスタルシートなどに対応する汎用タイプ。
船上使用を想定した設計で、安定性を重視した回転構造を採用しています。
360度回転対応
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品は汎用設計のため、すべてのシート・ペデスタルへの取付を保証するものではありません。※ご購入前に、必ず寸法図・取付ネジ間隔・取付穴サイズをご確認ください。
※本製品は船上での使用を想定し、安全性を考慮して回転トルクを高めに設定しています。このため、スイベル単体の状態では回転が硬く感じられる場合がありますが、製品仕様です。
※椅子を取り付けた状態では、通常の使用に支障のない範囲で回転可能です。なお、取付時にはスイベルの角度調整のため回転操作が必要となります。
※回転操作の際は、十分な強度を有する工具を使用し、過度な力を加えないようご注意ください。
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ