アルミスイベルベース
360度回転対応 高剛性設計 アルミ製ボート用シートスイベルベース。
アルミスイベルベース(ポジションロック)は、ボート用シートに360度回転機能を追加できるアルミ製スイベルベースです。
回転操作のしやすさと安定性を重視し、実使用を想定した構造設計を採用しています。ポジションロック付きモデルでは、8段階で回転位置を固定可能。レバー操作により、回転・固定の切り替えをスムーズに行えます。
回転性能と安定性を重視した、実用性重視のアルミスイベルベースは、水上用品を長年手がけてきた BMO JAPAN の実使用目線を反映したボート用シートベースです。
- 材質
- アルミ
- 厚さ(mm)
- 52
- 寸法(mm)
- 167×167(レバー含まない)
- ビスピッチ(mm)
- 128(心・心)長穴(19)
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品は汎用設計のため、すべてのペデスタル・シートへの取付を保証するものではありません。 ※ご購入前に、必ず寸法図・取付ネジ間隔・取付穴サイズをご確認ください。
※ポジションロック機能はレバー付きモデルのみ対応します。
※本体全高は構造寸法であり、単一部材の板厚を示すものではありません。
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ