デラックス・フラッシュ・エレクトリック マリントイレ
海の上という特別な環境において、トイレの快適性は航海の質を左右する重要な要素です。
SEAFLOデラックス・フラッシュ・マリントイレは、無機質な船舶用装備の枠を超え、高級感溢れるセラミック(陶器)製ボウルと、ボタン一つで洗浄から排水までを完結させる全自動システムを融合させしました。
面倒な手動ポンプ操作や、後処理の不安から解放されます。
家庭用トイレに近い静音設計のソフトクローズ・シートや、汚れが付きにくい磁器ボウルの質感は、ゲストを招く際にも大きな安心感を与えてくれるはずです。信頼の粉砕(マセレーター)技術により、確実な排水を実現。
あなたの愛艇のサニタリースペースを、機能的かつモダンな空間へとアップグレードします。
- 仕様
- 排水接続径 (Outlet):1インチ または 1.5インチ
- 寸法
- 給水接続径 (Inlet):3/4インチ (約19mm)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 357.9 × 475.3 × 437.4
- 素材
- ボウル:磁器 (Vitreous China)
- 内容量
- 1個
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ




























