協進電機
8KV屋外支持がいし 銅帯支持用
仕様
銅帯締付ボルト:M8
形状
クランプ:水平銅帯用
タイプ
がいし:屋外用
取付方式
がいし:アングル用
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
13
適合幅(mm)
銅帯:50
公称電圧(kV)
6.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77467236
OU-662SLA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください