協進電機
6KV屋内支持がいし 丸線支持用
タイプ
がいし:室内用
公称電圧(kV)
6.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取り付け形状
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466290
IN-660A
アングル用
丸線:~22
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466545
IN-660PZ
パイプ用
丸線:~38
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466999
IN-660P
パイプ用
丸線:~22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77467096
IN-660AZ
アングル用
丸線:~38
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください