曜日別特売

21KV屋外支持がいし 銅帯支持用

21KV屋外支持がいし 銅帯支持用 - 協進電機
仕様
銅帯締付ボルト:M10
形状
クランプ:水平銅帯用
タイプ
がいし:屋外用
取付方式
がいし:パイプ用
寸法A(mm)
121
寸法B(mm)
93
寸法C(mm)
13
適合幅(mm)
銅帯:100
公称電圧(kV)
6.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466649OU-664SLP
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする