協進電機
10KV屋外支持がいし 銅帯支持用
仕様
銅帯締付ボルト:M8
形状
クランプ:垂直銅帯用(一般型)
タイプ
がいし:屋外用
取付方式
がいし:アングル用
寸法H(mm)
67
適合幅(mm)
銅帯:50
公称電圧(kV)
6.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466588
OU-662TA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください